Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IQ32T MICROLOGIX 32 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 1762-IQ32T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074115631

Artikelnummer

RCK1762-IQ32T

Herstellernummer

1762-IQ32T

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

10...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

6.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

30...30 V

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

8...8 ms

Breite:

40.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo d'espansione serie MicroLogix 1762. 32 ingressi digitali. 24Vcc.