ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IF4 MICROLOGIX 4 POINT ANALOG INPUT MODULE - 1762-IF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Eingangssignal konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021322555
Artikelnummer
RCK1762-IF4
Herstellernummer
1762-IF4
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
40.4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm
Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt
Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie


