Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IF2OF2 MICROLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE - 1762-IF2OF2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IF2OF2 MICROLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Auflösung der Analogeingänge - 12 Bit

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021379207

Artikelnummer

RCK1762-IF2OF2

Herstellernummer

1762-IF2OF2

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

12 Bit

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Breite:

40 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE