ROCKWELL AUTOMATION - RCK1761-CBL-AH02 MICROLOGIX CABLE - 1761-CBL-AH02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Funktion - SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0885630887197
Artikelnummer
RCK1761-CBL-AH02
Herstellernummer
1761-CBL-AH02
Hersteller
RCK
Länge:
2 m
Funktion:
SPS-SPS
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja


