Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-RM2 CONTROLLOGIX REDUNDANCY ENHANCED MODULE - 1756-RM2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-RM2 CONTROLLOGIX REDUNDANCY ENHANCED MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001024815849

Artikelnummer

RCK1756-RM2

Herstellernummer

1756-RM2

Hersteller

RCK

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Breite:

40 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

133 mm