ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PB72 CONTROLLOGIX 24V DC POWER SUPPLY - 1756-PB72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung DC - 18...32 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Eingangsstrom DC - 30 A
Redundanzfähigkeit - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
206 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021430212
Artikelnummer
RCK1756-PB72
Herstellernummer
1756-PB72
Hersteller
RCK
Eingangsspannung DC:
18...32 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
30 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
140 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
112 mm


