ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA75K CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY - 1756-PA75K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 110...230 V
Art der Eingangsspannung - AC
Redundanzfähigkeit - nein
Leistungsabgabe - 75 W
Breite - 112 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
618 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000184029
Artikelnummer
RCK1756-PA75K
Herstellernummer
1756-PA75K
Hersteller
RCK
Eingangsspannung AC 50 Hz:
110...230 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
nein
Leistungsabgabe:
75 W
Breite:
112 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
145 mm


