Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA72 CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY - 1756-PA72

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA72 CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung AC 50 Hz - 85...265 V

  • Eingangsspannung DC - 85...265 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Eingangsspannung AC 60 Hz - 85...265 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021323880

Artikelnummer

RCK1756-PA72

Herstellernummer

1756-PA72

Hersteller

RCK

Eingangsspannung AC 50 Hz:

85...265 V

Eingangsspannung DC:

85...265 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Eingangsspannung AC 60 Hz:

85...265 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

20 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

20 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

140 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

112 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY