Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA50 CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY - 1756-PA50

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA50 CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 110...230 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Leistungsabgabe - 60 W

  • Breite - 78 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072692363

Artikelnummer

RCK1756-PA50

Herstellernummer

1756-PA50

Hersteller

RCK

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

110...230 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Redundanzfähigkeit:

nein

Leistungsabgabe:

60 W

Breite:

78 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

145 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY