ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OW16I CONTROLLOGIX 16 PT DIGITAL RELAY MODULE - 1756-OW16I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 10...240 V
Versorgungsspannung DC - 5...150 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077747358
Artikelnummer
RCK1756-OW16I
Herstellernummer
1756-OW16I
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
10...240 V
Versorgungsspannung DC:
5...150 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
10...240 V
Eingangsstrom bei Signal 1:
150 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
10 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
10...240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10...10 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm


