Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OH8I CONTROLLOGIX 8 POINT D/O MODULE - 1756-OH8I

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OH8I CONTROLLOGIX 8 POINT D/O MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 90...146 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072692332

Artikelnummer

RCK1756-OH8I

Herstellernummer

1756-OH8I

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

90...146 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

110...110 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 8 POINT D O MODULE