ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OF4 CONTROLLOGIX 4 PT A/O I OR V MODULE - 1756-OF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Ausgangssignal konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
108 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001021323255
Artikelnummer
RCK1756-OF4
Herstellernummer
1756-OF4
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Auflösung der Analogausgänge:
15 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm


