Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OBV8S CONTROL LOGIX SAFETY IO MODULE - 1756-OBV8S

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OBV8S CONTROL LOGIX SAFETY IO MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

  • Zulässige Spannung am Ausgang - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0191326353557

Artikelnummer

RCK1756-OBV8S

Herstellernummer

1756-OBV8S

Hersteller

RCK

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

SIL nach IEC 61508:

3

Modulo I/O digitale per PLC tipo/modello Rockwell Automation 1756-OBV8S - CONTROL LOGIX SAFETY IO MODULE