ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB8 CONTROLLOGIX 8 PT 12/24V DC D/O MODULE - 1756-OB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Art des Digitalausgangs - Transistor
Eingangsstrom bei Signal 1 - 2 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449072697375
Artikelnummer
RCK1756-OB8
Herstellernummer
1756-OB8
Hersteller
RCK
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1...1 ms
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm


