Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB32K CONTROLLOGIX 32 POINT DIGITAL OUTPUT - 1756-OB32K

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB32K CONTROLLOGIX 32 POINT DIGITAL OUTPUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 32

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Zulässige Spannung am Ausgang - 24...24 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000652788

Artikelnummer

RCK1756-OB32K

Herstellernummer

1756-OB32K

Hersteller

RCK

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

32

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm