Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16I CONTROLLOGIX 16 POINT D/O MODULE - 1756-OB16I

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16I CONTROLLOGIX 16 POINT D/O MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10...30 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768752564

Artikelnummer

RCK1756-OB16I

Herstellernummer

1756-OB16I

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

10...30 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

8 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

10...30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1...2 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 POINT D O MODULE