ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16D CONTROLLOGIX 16 PT 24V DC D/O MODULE - 1756-OB16D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 19.2...30 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Transistor
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076178573
Artikelnummer
RCK1756-OB16D
Herstellernummer
1756-OB16D
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
19.2...30 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Eingangsstrom bei Signal 1:
140 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
8 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
19.2...19.2 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.6...0.6 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm


