ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L81E CONTROLLOGIX 5580 CONTROLLER - 1756-L81E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - modular
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der Relaisausgänge - 0
Packung
1 ST
EAN
0887172361326
Artikelnummer
RCK1756-L81E
Herstellernummer
1756-L81E
Hersteller
RCK
Ausführung:
modular
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit Display:
ja
Speichergröße:
3072 kByte
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Breite:
34.55 mm
Höhe:
145.2 mm
Tiefe:
136.6 mm


