Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L73K CONTROLLOGIX 8 MB CONTROLLER - 1756-L73K

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L73K CONTROLLOGIX 8 MB CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - modular

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1

  • Mit Display - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630734316

Artikelnummer

RCK1756-L73K

Herstellernummer

1756-L73K

Hersteller

RCK

Ausführung:

modular

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Mit Display:

ja

Speichergröße:

8192 kByte

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Unità di base per PLC (Modulo CPU) tipo/modello Rockwell Automation 1756-L73K - CONTROLLOGIX 8 MB CONTROLLER