ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L72K CONTROLLOGIX 4 MB CONTROLLER - 1756-L72K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - modular
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1
Mit Display - ja
Packung
1 ST
EAN
0885630734309
Artikelnummer
RCK1756-L72K
Herstellernummer
1756-L72K
Hersteller
RCK
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit Display:
ja
Speichergröße:
4096 kByte
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja


