Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L71K CONTROLLOGIX 2 MB CONTROLLER - 1756-L71K

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L71K CONTROLLOGIX 2 MB CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - modular

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1

  • Unterstützt Protokoll für SERCOS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002664086

Artikelnummer

RCK1756-L71K

Herstellernummer

1756-L71K

Hersteller

RCK

Ausführung:

modular

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit Display:

ja

Speichergröße:

2048 kByte

Unità di base per PLC (Modulo CPU) tipo/modello Rockwell Automation 1756-L71K - CONTROLLOGIX 2 MB CONTROLLER