Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IV32 CONTROLLOGIX 32 PT 12/24VDC D/I MODULE - 1756-IV32

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IV32 CONTROLLOGIX 32 PT 12/24VDC D/I MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Zulässige Spannung am Eingang - 24...24 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071126128

Artikelnummer

RCK1756-IV32

Herstellernummer

1756-IV32

Hersteller

RCK

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

10...30 V

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 32 PT 12 24VDC D I MODULE