ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IR12 CONTROLLOGIX 12 PT RTD INPUT MODULE - 1756-IR12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 12
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
108 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078373310
Artikelnummer
RCK1756-IR12
Herstellernummer
1756-IR12
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
12
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
24 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Ausgang, Spannung:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm


