Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF8H CONTROLLOGIX 8 POINT A/I HART MODULE - 1756-IF8H

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF8H CONTROLLOGIX 8 POINT A/I HART MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

108 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449076608308

Artikelnummer

RCK1756-IF8H

Herstellernummer

1756-IF8H

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 8 POINT A I HART MODULE