Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF4FXOF2F CONTROLLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE - 1756-IF4FXOF2F

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF4FXOF2F CONTROLLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

108 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074229925

Artikelnummer

RCK1756-IF4FXOF2F

Herstellernummer

1756-IF4FXOF2F

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

14 Bit

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

14 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 4 POINT ANALOG COMB MODULE