ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF16H CONTROLLOGIX 16 PT A/I HART MODULE - 1756-IF16H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 16
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Eingang, Strom - ja
Eingangssignal konfigurierbar - nein
Auflösung der Analogeingänge - 21 Bit
Packung
1 ST
EAN
8013768372069
Artikelnummer
RCK1756-IF16H
Herstellernummer
1756-IF16H
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
16
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingang, Strom:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
21 Bit
Ausgang, Strom:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


