Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB32 CONTROLLOGIX 32 PT 12/24V DC D/I MODULE - 1756-IB32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10...10 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021322319

Artikelnummer

RCK1756-IB32

Herstellernummer

1756-IB32

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

10...10 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

2 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

10...10 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.38...18 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 32 PT 12 24V DC D I MODULE

Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt

Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie