Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16S CONTROL LOGIX SAFETY IO MODULE - 1756-IB16S

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16S CONTROL LOGIX SAFETY IO MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074366293

Artikelnummer

RCK1756-IB16S

Herstellernummer

1756-IB16S

Hersteller

RCK

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROL LOGIX SAFETY IO MODULE