ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16ISOE CONTROLLOGIX 16 ISOLATED POINT MODULE - 1756-IB16ISOE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 48...48 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Eingangsstrom bei Signal 1 - 4.5 mA
Packung
1 ST
EAN
7449070374377
Artikelnummer
RCK1756-IB16ISOE
Herstellernummer
1756-IB16ISOE
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
48...48 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4.5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Zulässige Spannung am Ausgang:
48...48 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm


