Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IA32 CONTROLLOGIX 32 PT D/I 120V AC MODULE - 1756-IA32

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IA32 CONTROLLOGIX 32 PT D/I 120V AC MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 74...132 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 32

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073258766

Artikelnummer

RCK1756-IA32

Herstellernummer

1756-IA32

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

74...132 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

32

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

74...132 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Eingangsstrom bei Signal 1:

2 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

74...132 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1...18 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 32 PT D I 120V AC MODULE