Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-HSC CONTROLLOGIX HIGH SPEED COUNTER MODULE - 1756-HSC

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-HSC CONTROLLOGIX HIGH SPEED COUNTER MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10...10 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Eingangsstrom bei Signal 1 - 15 mA

  • Zulässige Spannung am Eingang - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074229918

Artikelnummer

RCK1756-HSC

Herstellernummer

1756-HSC

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

10...10 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Eingangsstrom bei Signal 1:

15 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

12...24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Ausgangsstrom:

0.3 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5.1...5.1 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05...0.05 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX HIGH SPEED COUNTER MODULE