Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-EN2TXT CLX ENET/IP 100M - XT - 1756-EN2TXT

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-EN2TXT CLX ENET/IP 100M - XT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071843551

Artikelnummer

RCK1756-EN2TXT

Herstellernummer

1756-EN2TXT

Hersteller

RCK

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Breite:

35 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

140 mm

Modulo di comunicazione per PLC Rockwell Automation serie/modello CLX ENET IP 100M - XT