ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-DHRIO CONTROLLOGIX DH PLUS/RIO COMMS MODULE - 1756-DHRIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway - ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet - nein
Packung
1 ST
EAN
0612598138361
Artikelnummer
RCK1756-DHRIO
Herstellernummer
1756-DHRIO
Hersteller
RCK
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Art der Datenübertragung:
seriell
Übertragungsrate:
230 kBit/s
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


