Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-CN2 CONTROLLOGIX COMMUNICATION MODULE - 1756-CN2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-CN2 CONTROLLOGIX COMMUNICATION MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Übertragungsrate - 5000 kBit/s

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige - 1

  • Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073970514

Artikelnummer

RCK1756-CN2

Herstellernummer

1756-CN2

Hersteller

RCK

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Übertragungsrate:

5000 kBit/s

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

parallel

Modulo di comunicazione per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX COMMUNICATION MODULE