Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A4 CONTROLLOGIX 4 SLOTS CHASSIS

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A4 CONTROLLOGIX 4 SLOTS CHASSIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckplätze - 4

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

  • Fronteinbau möglich - nein

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598129307

Artikelnummer

RCK1756-A4

Herstellernummer

1756-A4

Hersteller

RCK

Anzahl der Steckplätze:

4

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Eingangsspannung bei DC:

1.2...24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei DC:

15 A

Max. Ausgangsstrom bei DC:

15 A

Ausgangsspannung bei DC:

1.2...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

508 mm

Höhe:

508 mm

Tiefe:

203 mm

Rack di montaggio per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 4 SLOTS CHASSIS