ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A13K CONTROLLOGIX 13 SLOTS CHASSIS - 1756-A13K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckplätze - 13
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Wand-/Direktmontage möglich - ja
Fronteinbau möglich - ja
Rack-Montage möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
0885630569543
Artikelnummer
RCK1756-A13K
Herstellernummer
1756-A13K
Hersteller
RCK
Anzahl der Steckplätze:
13
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
588 mm
Höhe:
169 mm
Tiefe:
145 mm


