ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A10 CONTROLLOGIX 10 SLOTS CHASSIS - 1756-A10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Eingangsspannung DC - 1.2...24 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Eingangsstrom DC - 15 A
Ausgangsspannung DC - 1.2...24 V
Packung
1 ST
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung DC:
1.2...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
15 A
Ausgangsspannung DC:
1.2...24 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom DC:
15 A
Anzahl der Steckplätze:
10
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
762 mm
Höhe:
508 mm
Tiefe:
203 mm


