ROCKWELL AUTOMATION - RCK1738-IB8M12 ARMORPOINT 8 POINT INPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Art des Digitalausgangs - ohne
Eingangsstrom bei Signal 1 - 3.7 mA
Packung
1 ST
EAN
0612598304216
Artikelnummer
RCK1738-IB8M12
Herstellernummer
1738-IB8M12
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
120...120 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Art des Digitalausgangs:
ohne
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.7 mA
Zulässige Spannung am Ausgang:
24...24 V


