Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-SSI POINT I/O SSI ENCODER MODULE - 1734-SSI

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-SSI POINT I/O SSI ENCODER MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Geeignet für Zählen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071926858

Artikelnummer

RCK1734-SSI

Herstellernummer

1734-SSI

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Geeignet für Zählen:

nein

Geeignet für Wegerfassung:

nein

Geeignet für SSI:

ja

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

nein

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

ja

IO-Link Master:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

75.5 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo tecnologico / funzioni Rockwell Automation serie/modello POINT I O SSI ENCODER MODULE