ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-PDN POINT I/O DEVICENET INTERFACE MODULE - 1734-PDN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Bemessungsspannung - 25 V
Bemessungsstrom - 6 A
Verschmutzungsgrad - 2
Tiefe - 133.4 mm
Packung
1 ST
EAN
0612598205315
Artikelnummer
RCK1734-PDN
Herstellernummer
1734-PDN
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
6 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
133.4 mm
Breite:
25.4 mm
Höhe:
76.2 mm
Montageart:
Hutschiene TH15