Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OX2 POINT I/O 2 POINT OUTPUT MODULE - 1734-OX2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OX2 POINT I/O 2 POINT OUTPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 240...240 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072553947

Artikelnummer

RCK1734-OX2

Herstellernummer

1734-OX2

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

240...240 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

240...240 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

75.5 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 2 POINT OUTPUT MODULE