ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OW4 POINT I/O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1734-OW4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 240...240 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Relais
Packung
1 ST
EAN
7449070356861
Artikelnummer
RCK1734-OW4
Herstellernummer
1734-OW4
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
240...240 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
240...240 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
26...26 ms
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm


