Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OW2 I/O 2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1734-OW2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OW2 I/O 2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Art des Digitalausgangs - Relais

  • Zulässige Spannung am Ausgang - 24...24 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001158357

Artikelnummer

RCK1734-OW2

Herstellernummer

1734-OW2

Hersteller

RCK

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Art des Digitalausgangs:

Relais

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

IO-Link Master:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

75.5 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo I/O digitale tipo/modello Rockwell Automation 1734-OW2 - I O 2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE