ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OE2C POINT I/O 2 POINT ANALOG OUTPUT MODULE - 1734-OE2C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgangssignal konfigurierbar - ja
Auflösung der Analogausgänge - 13 Bit
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075026172
Artikelnummer
RCK1734-OE2C
Herstellernummer
1734-OE2C
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
13 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm


