Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB8S 8 CHANNEL SAFETY SOURCING OUTPUT MODULE - 1734-OB8S

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB8S 8 CHANNEL SAFETY SOURCING OUTPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076542534

Artikelnummer

RCK1734-OB8S

Herstellernummer

1734-OB8S

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

19.2...28.8 V

Ausgangsstrom:

1 A

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Breite:

24 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

55 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello 8 CHANNEL SAFETY SOURCING OUTPUT MODULE