ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB8 POINT I/O 8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1734-OB8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 10...10 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
7449073734352
Artikelnummer
RCK1734-OB8
Herstellernummer
1734-OB8
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
10...10 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
1 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
10...10 V
Ausgangsstrom:
3 A
Breite:
12 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
56 mm


