Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB4 POINT I/O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1734-OB4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB4 POINT I/O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 10...28 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Eingangsstrom bei Signal 1 - 1 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071552712

Artikelnummer

RCK1734-OB4

Herstellernummer

1734-OB4

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung DC:

10...28 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

1 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

10...28 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsstrom:

2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

75.5 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE