ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IR2 POINT I/O 2 POINT RTD INPUT MODULE - 1734-IR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Eingangssignal konfigurierbar - ja
Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079271219
Artikelnummer
RCK1734-IR2
Herstellernummer
1734-IR2
Hersteller
RCK
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm


