ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IK POINT I/O INCREMENTAL ENCODER INTERFACE - 1734-IK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Funktionen - 1
Geeignet für Zählen - ja
Geeignet für Wegerfassung - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075424961
Artikelnummer
RCK1734-IK
Herstellernummer
1734-IK
Hersteller
RCK
Anzahl der Funktionen:
1
Geeignet für Zählen:
ja
Geeignet für Wegerfassung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm
Modulo tecnologico / funzioni per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O INCREMENTAL ENCODER INTERFACE


