Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IE8C POINT I/O 8 POINT ANALOG INPUT MODULE - 1734-IE8C

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IE8C POINT I/O 8 POINT ANALOG INPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 8

  • Eingang, Strom - ja

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

  • Eingangssignal konfigurierbar - ja

  • Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449078769113

Artikelnummer

RCK1734-IE8C

Herstellernummer

1734-IE8C

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

8

Eingang, Strom:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

75.5 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 8 POINT ANALOG INPUT MODULE